Motion
HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC

HYDAC
HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 0.41 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/8 in de tubo
Artículo MI #00442895
No. Fabricante HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC
Precio4.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 0.41 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/8 in de tubo
Artículo MI #00442895
No. Fabricante HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC
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
Precio4.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.41 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/8 pulg. tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    1.69 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02059303
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo