HRZ 2 A 17.1-17.1 PP UNC

HYDAC
HRZ 2 A 17.1-17.1 PP UNC

Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 0.67 in, Mitades de polipropileno, 3/8 in tubo
Artículo MI #00442899
No. Fabricante HRZ 2 A 17.1-17.1 PP UNC
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 2 A 17.1-17.1 PP UNC

Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 0.67 in, Mitades de polipropileno, 3/8 in tubo
Artículo MI #00442899
No. Fabricante HRZ 2 A 17.1-17.1 PP UNC
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
Su precio$5.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 2 A 17.1-17.1 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.67 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/8 pulg. tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    1.71 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 1-1/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02059306
  • Tipo de abrazadera
    Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo