HRZ 3 A 19-19 PP UNC

HYDAC
HRZ 3 A 19-19 PP UNC

Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 0.75 in, Mitades de polipropileno, 3/4 in tubo, 19 mm tubo
Artículo MI #00442900
No. Fabricante HRZ 3 A 19-19 PP UNC
Precio6.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 3 A 19-19 PP UNC

Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 0.75 in, Mitades de polipropileno, 3/4 in tubo, 19 mm tubo
Artículo MI #00442900
No. Fabricante HRZ 3 A 19-19 PP UNC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 3 A 19-19 PP UNC (A GRANEL)

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.75 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 19 mm, tubo de 3/4 pulg.
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    2.15 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 1-3/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02058875
  • Tipo de abrazadera
    Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo