HRZ 2  A1TM  16-16 PP UNC 02059316

HYDAC
HRZ 2 A1TM 16-16 PP UNC 02059316

Abrazadera de tubo doble - Montaje en riel en C, 0.63 in de calibre, Mitades de polipropileno, 16 mm tubo/5/8 in tubo
Artículo MI #00442914
No. Fabricante HRZ 2 A1TM 16-16 PP UNC 02059316
Precio6.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 2 A1TM 16-16 PP UNC 02059316

Abrazadera de tubo doble - Montaje en riel en C, 0.63 in de calibre, Mitades de polipropileno, 16 mm tubo/5/8 in tubo
Artículo MI #00442914
No. Fabricante HRZ 2 A1TM 16-16 PP UNC 02059316
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
Precio6.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 2 A1TM 16-16 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.63 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 16 mm, tubo de 5/8 pulg.
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 1-1/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta, perno de cabeza hexagonal y tuerca del riel de montaje
  • Número de catálogo del fabricante
    02059316
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo