Motion
HRZ 3  A1TM  22-22 PP UNC

HYDAC
HRZ 3 A1TM 22-22 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Montaje en riel en C, 0.87 in de calibre, Mitades de polipropileno, 22 mm tubo/7/8 in tubo
Artículo MI #00442918
No. Fabricante HRZ 3 A1TM 22-22 PP UNC
Precio5.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 3 A1TM 22-22 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Montaje en riel en C, 0.87 in de calibre, Mitades de polipropileno, 22 mm tubo/7/8 in tubo
Artículo MI #00442918
No. Fabricante HRZ 3 A1TM 22-22 PP UNC
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
Precio5.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 3 A1TM 22-22 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.87 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 22 mm, tubo de 7/8 pulg.
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    2.15 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 1-3/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta, perno de cabeza hexagonal y tuerca del riel de montaje
  • Número de catálogo del fabricante
    02059319
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo