HRZ 5  A1TM  32-32 PP UNC

HYDAC
HRZ 5 A1TM 32-32 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Montada en riel en C, calibre de 1.26 in, mitades de polipropileno, tubo de 1-1/4 in/tubo de 32 mm
Artículo MI #00442922
No. Fabricante HRZ 5 A1TM 32-32 PP UNC
Precio8.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 5 A1TM 32-32 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Montada en riel en C, calibre de 1.26 in, mitades de polipropileno, tubo de 1-1/4 in/tubo de 32 mm
Artículo MI #00442922
No. Fabricante HRZ 5 A1TM 32-32 PP UNC
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
Precio8.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 5 A1TM 32-32 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1-1/4 pulg., tubo de 32 mm
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 2-1/2 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta, perno de cabeza hexagonal y tuerca del riel de montaje
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo