Descripción general
- Eaton, cabezal meteorológico, BSP, conector
- Las juntas tóricas de repuesto se venden por separado
- Resistencia justa a la vibración
- Revestimiento de cromato trivalente de zinc transparente
- Proporciona un adaptador para convertir los puertos BSP a 37° , lo que permite el uso de conectores estándar
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°, 1/4 BSPP
- Rosca del extremo 2(BSPP) 1/4–19
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare x 1/4 en macho British Standard Pipe Parallel