Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTuercas giratorias
- TipoTuercas giratorias
- MaterialAcero al carbono
- Número de catálogo del fabricanteFC2326-04S
- Ancho0.69 pulg.
- Altura0.69 pulg.
- Longitud0.58 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146143747
- Longitud total0.58 pulg.
- Peso0.03 lb