Motion
FC2326-08S
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC2326
Artículo MI #00444208
No. Fabricante FC2326-08S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC2326
Artículo MI #00444208
No. Fabricante FC2326-08S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC2326-08S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuercas giratorias
  • Tipo
    Tuercas giratorias
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de catálogo del fabricante
    FC2326-08S
  • Ancho
    0.94 pulg.
  • Altura
    0.94 pulg.
  • Longitud
    0.83 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146188892
  • Longitud total
    0.83 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo