Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTuercas giratorias
- TipoTuercas giratorias
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana hembra
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-7/16–12
- MaterialAcero al carbono
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana hembra de 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC2326-16S
- Ancho1.63 pulg.
- Altura1.63 pulg.
- Longitud1.10 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146143778
- Longitud total1.10 pulg.
- Peso0.26 lb