Motion
FC2326-20S
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC2326
Artículo MI #00444212
No. Fabricante FC2326-20S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC2326
Artículo MI #00444212
No. Fabricante FC2326-20S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC2326-20S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuercas giratorias
  • Tipo
    Tuercas giratorias
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana hembra
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-11/16–12
  • Material
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Junta tórica de cara plana hembra de 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC2326-20S
  • Ancho
    1.88 pulg.
  • Altura
    1.88 pulg.
  • Longitud
    1.10 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146188915
  • Longitud total
    1.10 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo