Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1-1/4 – 11-1/2 NPTF
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2030 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
- Tamaño del cuerpo1-1/2 pulg.
- Fuerza de conexión42.1 lb
- Derrame2.70510 fl oz (EE. UU.)
- Caudal198.13 gpm
- Presión de estallido8120 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas