Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorTuercas giratorias
- TipoTuercas giratorias
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- MaterialAcero al carbono
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC2326-24S
- Ancho2.25 pulg.
- Altura2.25 pulg.
- Longitud1.10 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146188922
- Longitud total1.10 pulg.
- Peso0.46 lb