1290-3S
Tuerca de repuesto con hoja versil Aeroquip serie 1290
Artículo MI #00445334
No. Fabricante 1290-3S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto con hoja versil Aeroquip serie 1290
Artículo MI #00445334
No. Fabricante 1290-3S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1290-3S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca acampanada
  • Tipo
    Tuerca acampanada
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 1
    3/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/8–24
  • Material
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    3/16 en JIC 37° Flare-Twin®
  • Número de catálogo del fabricante
    1290-3S
  • Ancho
    0.44 pulg.
  • Altura
    0.44 pulg.
  • Longitud
    0.60 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146185129
  • Longitud total
    0.60 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo