Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica Boss a cara plana Junta tórica, cara plana O-Ring a junta tórica Boss
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 11–14
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 FFOR, 5/8 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 FFOR, 5/8 ORB
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 5/8 pulg. Boss de junta tórica macho