Motion
5000A
Zócalo de uso general - Material del cuerpo de latón, 1/2 – 14 NPTF, 500 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00445441
No. Fabricante 5000A
Precio61.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material del cuerpo de latón, 1/2 – 14 NPTF, 500 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00445441
No. Fabricante 5000A
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
Su precio$61.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5000ASOCKET

Especificaciones

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Caudal
    538.91 gpm
  • Hexagonal
    1.00 pulg.
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos