Motion
SAR4-40

NTN
SAR4-40

Cojinete plano esférico - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho del anillo interior de 33 mm, Abierto
Artículo MI #00445452
No. Fabricante SAR4-40
Precio229.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAR4-40

Cojinete plano esférico - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho del anillo interior de 33 mm, Abierto
Artículo MI #00445452
No. Fabricante SAR4-40
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
Precio229.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAR4-40 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    91000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a +212 °F
  • Peso
    0.79 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo