Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.84 pulg.
- Longitud2.74 pulg.
- Longitud total2.74 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5812-0404S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.6875 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.15 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.79 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Peso0.15 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.69 pulg.