Descripción general
- No se requiere mantenimiento
- Puede admitir una desalineación máxima de 1 grado
Especificaciones
- Número de cadenaN40
- Número de enlaces17
- MaterialDelrin
- Tamaño del acoplamiento4017
- Componente de acoplamientoCadena
- Estilo de acoplamientoCadena
- Número de catálogo del fabricante116198
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288391326
- UPC_NO662288391326
- Peso0.27 lb
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- EstiloN400
- Número de dientes17
- Tipo de piezaCadena
- Tipo de productoCadenas de acoplamiento de cadena