BG11-3-5-5
BG11-3-5-5
Artículo MI #00446186
No. Fabricante BG11-3-5-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BG11-3-5-5
Artículo MI #00446186
No. Fabricante BG11-3-5-5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BG11-3-5-5 CPLG 49904

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    BG11-3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro mín. del orificio
    5/16 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5/16 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • UPC_NO
    781711499047
  • Diámetro interno
    5/16 x 5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1250 pulg.
  • Capacidad de par
    9 pulg.
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Longitud a través del orificio
    0.4688 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    GS
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo