1107X4
Conexión de tubo de conector en Y a presión - Material del cuerpo Latón, 3 puertos, 1/4 pulg. (Puerto 1), 1/4 pulg. (Puerto 2), 1/4 pulg. (Puerto 3) en diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión
Artículo MI #00446324
No. Fabricante 1107X4
Precio34.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubo de conector en Y a presión - Material del cuerpo Latón, 3 puertos, 1/4 pulg. (Puerto 1), 1/4 pulg. (Puerto 2), 1/4 pulg. (Puerto 3) en diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión
Artículo MI #00446324
No. Fabricante 1107X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1107X4 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Forma de ajuste
    Conector en Y
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 (puerto 1) pulg., 1/4 (puerto 2) pulg., 1/4 (puerto 3) pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de conexión 2
    Empujar
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Longitud total
    1.52 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar hacia adentro
  • Tipo de conexión de conexión
    1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos