Motion
4202-08504
Tubo de pulverización de pintura de nailon serie 4202 - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 275 psi, material de tubo de nailon 11 , 6000 pulg. de longitud
Artículo MI #00446667
No. Fabricante 4202-08504
Precio1.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de pulverización de pintura de nailon serie 4202 - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 275 psi, material de tubo de nailon 11 , 6000 pulg. de longitud
Artículo MI #00446667
No. Fabricante 4202-08504
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
Precio1.90 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
4202-08504 TUBOS SYNFLEX
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -10°F a + 150°F.
  • El color estándar del producto es transparente.
  • Tubo termoplástico para uso en bebidas, drenajes, agua, alimentos líquidos, aplicaciones.
  • Disponible en todos los tamaños estándar

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.350 pulg.
  • Presión de trabajo
    275 psi
  • Detalles adicionales
    Tubo de pintura Synflex 1/4 Natural
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    1100 psi
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    2.50 pulg.
  • Longitud
    6000 pulg.
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general, pulverización de pintura
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Material del tubo
    Nylon 11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo