MB365TX BASE

Browning (RRX)
MB365TX BASE

Base de motor ajustable - Bastidor 324T-365U , Material de acero, 24.0000 in de longitud total, 15.0000 in de ancho total
Artículo MI #00446917
No. Fabricante MB365TX BASE
Precio3,034.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
MB365TX BASE

Base de motor ajustable - Bastidor 324T-365U , Material de acero, 24.0000 in de longitud total, 15.0000 in de ancho total
Artículo MI #00446917
No. Fabricante MB365TX BASE
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
Su precio$3,034.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB365TX BASE DE MOTOR DESLIZANTE
  • Construcción en acero.
  • Tornillos de ajuste chapados en cadmio.
  • Garantía de 1 año

Especificaciones

  • Tipo de componente de montaje
    Base de montaje del motor
  • Tamaños de estructura NEMA
    324T-365U
  • Configuración de montaje
    Parte superior
  • Longitud total de la base del motor
    24.0000 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    15.0000 pulg.
  • Altura total
    2.1875 pulg.
  • Ancho general
    17.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    18.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    22.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1025048
  • Peso
    47.88 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo