Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Longitud del centro del perno al centro136.5 mm
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Longitud total179.4 mm
- Ancho de la base47.6 mm
- Ancho general1.9063 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327748326
- Peso4.7 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas