LR5208-2RS
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30.20 mm, sellado
Artículo MI #00447799
No. Fabricante LR5208-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30.20 mm, sellado
Artículo MI #00447799
No. Fabricante LR5208-2RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR5208-2RS

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    85 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho del rodillo
    30.20 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802805413
  • Peso
    2.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo