Motion
10415519
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00447803
No. Fabricante 10415519
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00447803
No. Fabricante 10415519
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U2M45N PILLOWBLK P3-U2M45N

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    144.50 mm
  • Línea central de base a orificio
    144.50 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    184.2 mm
  • Ancho general
    50.8 mm
  • Longitud a través del orificio
    51.59 mm
  • Tamaño del perno
    12 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    107 °C
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327748395
  • Número de Upc del fabricante
    662327748395
  • Peso
    5.3 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo