Motion
CF20BUUR
Seguidor de levas coronado - 52 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #00448848
No. Fabricante CF20BUUR
Precio221.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas coronado - 52 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #00448848
No. Fabricante CF20BUUR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$221.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BUUR CF 20
  • Los seguidores de leva estándar son de estilo básico y se adaptan a una amplia gama de aplicaciones
  • Tipo sellado con anillo exterior coronado
  • Fácil lubricación con aceite suministrado desde el cabezal del espárrago con un diseño de enchufe hexagonal

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    52
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    20 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Tipo de rosca
    ISO
  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    34600 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557008207
  • UPC_NO
    4549557008207
  • Peso
    1.01 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo