Descripción general
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
Especificaciones
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Tamaño del orificio1.5 pulg.
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Altura2.00 pulg.
- Longitud9.94 pulg.
- Ancho2.00 pulg.
- Peso4.00 lb
- Material del tuboSin estuche endurecido
- Diámetro de la varilla0.5 pulg.
- Material chapadoCromado
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- Carrera ajustableSí
- Volver atrásNo
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Tipo de construcciónRoscado
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Longitud de carrera2 pulg.
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña