Descripción general
- Manijas de cuarto de vuelta de alta resistencia
- Asientos y sellos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaRPTFE
- Material del mangoAcero inoxidable 304 con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable A276-316
- Material del vástagoAcero inoxidable A276-316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable CF8M
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Serie76-300
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Longitud total4.51 pulg.
- Página de producto del fabricante