Motion
76-502-01A

Conbraco
76-502-01A

Válvula de bola Apollo - Manual, 3/8 NPT Oporto, Cuerpo de acero inoxidable 316 , Mango de palanca
Artículo MI #00449492
No. Fabricante 76-502-01A
Precio328.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
76-502-01A

Válvula de bola Apollo - Manual, 3/8 NPT Oporto, Cuerpo de acero inoxidable 316 , Mango de palanca
Artículo MI #00449492
No. Fabricante 76-502-01A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio328.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SS 76-502-01A
  • Mango de retorno por resorte para cerrar
  • Asientos reforzados con carbono y grafito
  • Par de apriete de funcionamiento aprox. tres veces Par de apriete de la válvula
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Servicio de vacío a 29 pulgadas Hg

Especificaciones

  • Tipo de control
    Manual
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Accionamiento
    Mango de retorno por resorte
  • Estilo del cuerpo
    En línea
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7.2 Cv
  • Material del sello
    PTFE
  • Estándares cumplidos
    MSS SP-110
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi Vapor - 150 psi
  • Tipo de actuador
    Retorno del resorte del mango de la palanca
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable 304 con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del asiento
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    4.16 pulg.
  • Peso
    1.24 lb
  • UPC_NO
    670750197741
  • Tamaño de la tubería
    3/8 pulg.
  • Especificaciones de cumplimiento
    ISO 9001
  • Tipo de conexión
    FNPT x FNPT
  • Tipo de mango
    Retorno de primavera
  • Presión máxima
    2000 psi CWP
  • Presión máxima de vapor
    WSP de 150 PSI
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    -50 a 500 °F
  • Estructura de la válvula
    2-Piece

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo