Motion
14809
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.500 pulg. de diámetro del eje, 1.918 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño CRW7 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00452880
No. Fabricante 14809
Precio117.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.500 pulg. de diámetro del eje, 1.918 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño CRW7 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00452880
No. Fabricante 14809

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE ACEITE DE VITON 14809

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.918 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRW7
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    085311014687
  • Mangas de desgaste compatibles
    99149;99150;99822;99823
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo