Motion
KR62LL

NTN
KR62LL

Seguidor de leva con corona - 62 Diámetro del rodillo, 30 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #00453216
No. Fabricante KR62LL
Precio349.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR62LL

Seguidor de leva con corona - 62 Diámetro del rodillo, 30 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #00453216
No. Fabricante KR62LL
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
Su precio$349.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KR62LL RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    62
  • Ancho del rodillo
    30 mm
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Diámetro del pasador
    24 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    0.9843 pulg.; 25.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24x1.5
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Longitud total
    80 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12400 lbf
  • Par de apriete
    178.0 N·m
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • Número de Upc del fabricante
    4547359091588
  • UPC_NO
    4547359091588
  • Peso
    1.742 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos