Motion
ASPP202

NTN
ASPP202

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material de acero prensado, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00453227
No. Fabricante ASPP202
Precio56.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPP202

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material de acero prensado, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00453227
No. Fabricante ASPP202
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
Su precio$56.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPP202 UNIDAD DE COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.6875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    22.20 mm
  • Número de cojinete
    AS202
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    PP203
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Longitud total
    86 mm
  • Ancho de la base
    0.9687 pulg., 25.0 mm
  • Ancho general
    1.1145 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 lbf
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    ASPP2
  • Cojinete de repuesto
    AS202
  • UPC_NO
    4547359007428
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007428
  • Peso
    0.2 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos