Motion
NK40/30

NTN
NK40/30

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 72 mm OD
Artículo MI #00453251
No. Fabricante NK40/30
Precio100.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK40/30

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 72 mm OD
Artículo MI #00453251
No. Fabricante NK40/30
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
Precio100.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK40/30 RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3900 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    7750 kgf
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    NK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072300
  • UPC_NO
    4550253072300
  • Peso
    0.258 lb
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo