Motion
NK55/25

NTN
NK55/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 68 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00453328
No. Fabricante NK55/25
Precio116.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK55/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 68 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00453328
No. Fabricante NK55/25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK55/25 RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4150 kgf
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga estática radial
    8400 kgf
  • Bridas
    Sin brida
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072324
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • UPC_NO
    4550253072324
  • Diámetro exterior
    82 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    NK
  • Peso
    0.4 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos