Motion
RASE40-N
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00453993
No. Fabricante RASE40-N
Precio241.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00453993
No. Fabricante RASE40-N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$241.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RASE40-XL-N-I

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    138 mm
  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    89 mm
  • Longitud total
    179 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Ancho general
    2.2188 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19800 N
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    ARRENDAMIENTO
  • UPC_NO
    4054372514258
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Peso
    4.91 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo