Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor364U
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base890 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio automotriz
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa25.70 A
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Postes del motor8
- DescripciónLos bastidores en U para uso automotriz U.S. Motors® son para uso en industrias automotrices y de procesos donde se especifican tamaños de bastidor en "U". Fabricado para cumplir con las especificaciones GM7EH, Ford EM-1 y Chrysler NPEM-105.
- Descripción Palabra clave20 CV
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso570 lb
- AplicacionesIndustrias automotriz y de procesos
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO786382011727
- Página de producto del fabricante
- ModeloGD82
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipos de productosMotores de CA
- Tipo de productoMotores de uso general