Motion
A25P4C
Motor de servicio automotriz - 25 hp, 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 365U , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 885 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00454883
No. Fabricante A25P4C
Precio16,046.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 25 hp, 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 365U , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 885 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00454883
No. Fabricante A25P4C
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
Precio16,046.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25 HP,885 RPM,A25P4C,460 V,365U

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    365U
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    885 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Postes del motor
    8
  • Descripción
    Los bastidores en U para uso automotriz U.S. Motors® son para uso en industrias automotrices y de procesos donde se especifican tamaños de bastidor en "U". Fabricado para cumplir con las especificaciones GM7EH, Ford EM-1 y Chrysler NPEM-105.
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    33.1 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    910 lb
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Número de Upc del fabricante
    786382011802
  • UPC_NO
    786382011802
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    FS15
  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    32 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    148.6 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    65BC03JPP3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo