Motion
3326X12
Boquilla de cierre - 3/4 in. de tubo macho rígido x 3/4 in. de tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00455906
No. Fabricante 3326X12
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de cierre - 3/4 in. de tubo macho rígido x 3/4 in. de tubo macho rígido, latón
Artículo MI #00455906
No. Fabricante 3326X12
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
Precio12.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3326 X 12 CIERRE DE TUBERÍA
  • Roscas de tubería Dryseal (NPTF)
  • Amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Resistencia justa a la vibración
  • Cumple con las especificaciones y estándares de ASA, ASME y SAE.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 NPTF
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Diámetro interior
    0.375 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. de tubo macho rígido x 3/4 pulg. de tubo macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos