666101-244-C

ARO
666101-244-C

Bomba de diafragma metálica Pro Series - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., flujo máximo de 35.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.160 gal
Artículo MI #00456397
No. Fabricante 666101-244-C
Precio4,732.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
666101-244-C

Bomba de diafragma metálica Pro Series - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., flujo máximo de 35.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.160 gal
Artículo MI #00456397
No. Fabricante 666101-244-C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4,732.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
666101 244C BOMBA
  • Movilidad: diseño compacto y resistente que facilita la movilidad
  • Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
  • Versatilidad: disponible en aluminio, hierro fundido o acero inoxidable para soportar aplicaciones químicas difíciles
  • Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
  • Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Material de la bola
    PTFE
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable 316
  • Material del diafragma
    PTFE / Santoprene®
  • Desplazamiento medio
    0.160 galones
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Presión máxima
    120 psi
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Elevador de aspiración
    Seco - 20.00 pies
  • Material de hardware
    Acero
  • Relación
    1:1
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637119-XX-C
  • Kit de reparación del extremo del aire
    637118-C
  • Folleto de productos de apoyo
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1 pulg.
  • Altura
    12-1/2 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo