Motion
207-U

Destaco
207-U

Abrazadera de sujeción vertical, montaje,, máx. Capacidad de retención: 1670N, 375lbf
Artículo MI #00456405
No. Fabricante 207-U
Precio49.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Destaco
207-U

Abrazadera de sujeción vertical, montaje,, máx. Capacidad de retención: 1670N, 375lbf
Artículo MI #00456405
No. Fabricante 207-U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
207-U ABRAZADERA DE REJILLA
  • La abrazadera de palanca más utilizada del mundo
  • Tiene la mayor cantidad de características y opciones de cualquier serie en la línea de abrazadera de palanca de De-Sta-Co
  • Todas las barras en U se suministran con husillo de neopreno
  • Empuñadura ergonómica incluida junto con las opciones de mango en T, base y barra
  • Capacidad de retención: 1,000 lb
  • Opciones de acero inoxidable y bloqueo de palanca DE-STA-CO® Plus
  • La versión neumática es el modelo 807

Especificaciones

  • Capacidad de retención máxima
    1670 N, 375 lbf
  • Longitud de la base
    1.38 pulg.
  • Tipo de barra
    En forma de U
  • Longitud del brazo de sujeción
    2-7/8 pulg., 2.14 pulg.
  • Peso
    0.80 libras, 0.8
  • Altura debajo de la barra
    1-1/4 pulg.
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Estilo de abrazadera
    Sujeción vertical
  • Tipo de alternancia
    Bloqueo
  • Altura
    1.2
  • Longitud
    6.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo