Motion
225-U

Destaco
225-U

Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 2225N, 500lbf
Artículo MI #00456408
No. Fabricante 225-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Destaco
225-U

Abrazadera de sujeción horizontal,, Máx. Capacidad de retención: 2225N, 500lbf
Artículo MI #00456408
No. Fabricante 225-U
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
225-U ABRAZADERA DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Estilo de brazo
    En forma de U
  • Capacidad de retención máxima
    2225 N, 500 lbf
  • Altura debajo de la barra
    1.31 pulg.
  • Longitud de la base
    1.5 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    2.69 pulg.
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Ancho de la base
    1.37 pulg.
  • Tipo de alternancia
    Bloqueo
  • Peso
    0.55 lb
  • Estilo de abrazadera
    Horizontal
  • Estilo de mango
    Palanca recta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo