Motion
BCF 2 1/2 SB

McGill (RRX)
BCF 2 1/2 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00456530
No. Fabricante BCF 2 1/2 SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
BCF 2 1/2 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00456530
No. Fabricante BCF 2 1/2 SB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE LEVA SELLADO BCF 2-1/2 SB
  • Sellado LUBRI-DISC® de orificio hexagonal de casquillo no metálico con diámetro exterior cilíndrico de seguidor de leva tipo pasador

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    2.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    BCF 2 1/2 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166038700
  • UPC_NO
    726166038700
  • Peso
    2.25 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo