KRE30-PP
Seguidor de levas con corona - 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #00456888
No. Fabricante KRE30-PP
Price$336.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #00456888
No. Fabricante KRE30-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$336.86/each

Descripción general

Descripción del fabricante
KRE30-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    30 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1,5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1890 lbf
  • Par de apriete
    16.224 pies-libras
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    4012802423297
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho general
    1-9/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo