226940

Graco
226940

226940
Artículo MI #00457199
No. Fabricante 226940
Precio2,099.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
226940

226940
Artículo MI #00457199
No. Fabricante 226940

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,099.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
226-940 BOMBA

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Pistón accionado por aire
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima
    100 psi
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero al carbono
  • Materiales húmedos
    Acero al carbono
  • Entrada de aire
    NPT de 1/4 pulg.
  • Presión máxima de suministro de aire
    180 psi
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Longitud del tubo de la bomba
    34.6 pulg.
  • Sello
    Piel
  • Folleto de productos de apoyo
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo