Motion
7785-B5
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 22 lb/min, 40:1 relación
Artículo MI #00457584
No. Fabricante 7785-B5
Precio5,368.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 22 lb/min, 40:1 relación
Artículo MI #00457584
No. Fabricante 7785-B5
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
Su precio$5,368.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7785-B5 BOMBA DE GRASA PARA SERVICIO 40:1 PESADO 120#

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Caudal
    22 lb/min
  • Conexión de rosca de salida
    1/2 NPTF (hembra) pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Longitud de la manguera
    7 pies
  • Diámetro de la manguera
    3/8 pulg.
  • Relación de la bomba
    40:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/4 NPTF pulg.
  • Fluidos compatibles
    Fluidos, lubricantes viscosos
  • Incluye
    Acoplador de aire de desacoplamiento rápido
  • UPC_NO
    098468106556
  • Peso
    67.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo