Descripción general
Descripción del fabricante
40-DLT HUB-5/8-3/16X3/32KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento40
- Forma del bujeTriangular
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3400 pulg.
- Diámetro del cubo2.5600 pulg.
- Material del concentradorHierro dúctil
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Diámetro del círculo del perno2.1200 pulg.
- SerieDeltaflex
- Incluye(2) Tornillos de fijación a 120°
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144390028
- UPC_NO685144390028
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad