Motion
88A-200-01

Conbraco
88A-200-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 285 psi máx., Bridada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00459051
No. Fabricante 88A-200-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
88A-200-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 285 psi máx., Bridada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00459051
No. Fabricante 88A-200-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
88A-200-01 VÁLVULA DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    285 psi
  • Tamaño del puerto
    3 Brida ANSI 150#
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Placa de bloqueo
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 150 psi
  • Material de la brida
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material del sello del vástago
    PTFE
  • Material de la junta tórica
    RPTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material del vástago
    Acero al carbono
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Serie
    88A-200
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Peso
    60.00 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo