Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cojinete de empujeDirección doble
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Ancho general36 mm
- País de origenJP
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- ConfiguraciónDos
- Clasificación de precisiónClase ISO 5
- Material del selloNinguna
- Capacidad de carga dinámica radial5350 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- RPM Máx.7500 rpm
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de jaulaMecanizado
- Radio de filete0.0394 pulg., 1.000 mm
- Serie562
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Número de Upc del fabricante4547359310818
- UPC_NO4547359310818
- Código de armonización8482.10.5028
- Peso1.063 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.