L095 24MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
L095 24MMH7 8X3.3MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L095, mordaza recta, calibre de 24 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #00460086
No. Fabricante L095 24MMH7 8X3.3MMKW
Price$38.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L095 24MMH7 8X3.3MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L095, mordaza recta, calibre de 24 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #00460086
No. Fabricante L095 24MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L095-HUB-24MMH7-8X3.3MMKW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L095
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5100 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1 pulg., 2.11 pulg.
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144413277
  • Peso
    0.67 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo